missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polyco Healthline Heavy Duty Sacks in a Pack
GREENER_CHOICE

Código de producto. 31925027
Cambiar vista
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 L
90 L
110 L
Farbe:
Black
Blue
Clear
Green
Red
White
Yellow
Menge:
200 Bags/Cs., 100 Cases/Pallet
200 Bags/Cs., 108 Cases/Pallet
200 Bags/Cs., 60 Cases/Pallet
200 Bags/Cs., 63 Cases/Pallet
200 Bags/Cs., 64 Cases/Pallet
200 Bags/Cs., 70 Cases/Pallet
200 Bags/Cs., 72 Cases/Pallet
250 Bags/Cs., 80 Cases/Pallet
Tamaño de la unidad:
200 Stück
250 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kapazität (metrisch) Farbe Menge unitSize
31925027 90 L White 200 Bags/Cs., 72 Cases/Pallet 200 Stück
31925040 90 L Clear 200 Bags/Cs., 100 Cases/Pallet 200 Stück
31924961 110 L Black 200 Bags/Cs., 60 Cases/Pallet 200 Stück
31925042 90 L Blue 200 Bags/Cs., 70 Cases/Pallet 200 Stück
31924964 90 L Green 200 Bags/Cs., 72 Cases/Pallet 200 Stück
31925034 90 L Red 200 Bags/Cs., 72 Cases/Pallet 200 Stück
31924962 90 L Yellow 200 Bags/Cs., 72 Cases/Pallet 200 Stück
31924996 90 L Black 200 Bags/Cs., 70 Cases/Pallet 200 Stück
31924974 90 L Black 200 Bags/Cs., 108 Cases/Pallet 200 Stück
31925019 70 L Black 200 Bags/Cs., 63 Cases/Pallet 200 Stück
31925045 90 L Black 200 Bags/Cs., 64 Cases/Pallet 200 Stück
31924997 70 L Black 200 Bags/Cs., 60 Cases/Pallet 200 Stück
31925001 90 L White 250 Bags/Cs., 80 Cases/Pallet 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31925027 Proveedor Polyco Healthline N.º de proveedor BCOL/W
Verfügbar ab: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Manufactured from specially formulated low-density polyethylene, these waste sacks provide dependable strength for demanding disposal tasks. Available in 70L, 90L and 110L capacities with selected options for household, industrial and selective waste collection.

  • Category: Refuse Sacks
  • Strength: Heavy Duty
  • Capacity: 70 L, 90 L, 110 L
  • Pack format: Flat Pack
  • Designed for general household and industrial waste
  • Suitable for hygienic waste management in offices and workplaces
  • CHSA approved (Product code: 01404)
  • 110 L capacity (Product code: 01404)
  • Expanded width of 830 mm (Product code: 01404)
  • Available colors: Black, Blue, Clear, Green, Red, White, Yellow
  • Bag dimensions: 406/635 x 975 mm (16/25 x 39 in. approx.), 457/725 x 850 mm (18/29 x 34 in. approx.), 457/725 x 975 mm (18/29 x 39 in. approx.), 457/830 x 975 mm (18/33 x 39 in. approx.)
  • Recycled material content:
    • 100% recycled content (Product codes: GWH4, GWH1, GWH2A, HCW4)
    • Made from 100% recycled polythene (Product codes: 01404, BSHD3, BSHD1, BCOL/B, 009613, BCOL/G, BCOL/R, BCOL/W, BCOL/Y)

Especificaciones

Autoklavierbar Not Autoclavable
Verschlusstyp Tie
Farbe White
Einwegprodukt Single-use
Material Polythene
Sterilität Non-sterile
Menge 200 Bags/Cs., 72 Cases/Pallet
Länge (angloamerikanisch) 38.4 in.
Breite (angloamerikanisch) 18/28.5 in.
Produkttyp Waste Disposal Bag
Kapazität (angloamerikanisch) 23.8 gal.
Kapazität (metrisch) 90 L
Länge (metrisch) 975 mm
Breite (metrisch) 457/725 mm
Mostrar más Mostrar menos

All measurements given are correct to the best of the manufacturers knowledge at the time of input, however due to the manufacturing process, these measurements may vary between batches.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.