missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Polyco Healthline Heavy Duty Pedal Bin Liners on the Roll, 15 L
Beschreibung
- Category: Pedal Bin Liners
- Strength: Heavy Duty
- Pack format: Roll
- Available colors: White
- Bag dimensions: 279/430 x 457 mm (11/17 x 18 in. approx.)
- To fit pedal bins and many other generic bins
- Packing contents: 50 bags per roll, 20 rolls per case, 75 cases per pallet
- Recycled material content: Made from 60% recycled material
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Verschlusstyp | Tie |
| Farbe | White |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Material | Polythene |
| Sterilität | Non-sterile |
| Länge (angloamerikanisch) | 18 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 11/16.9 in. |
| Produkttyp | Waste Disposal Bag |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4.0 gal. |
| Mehr anzeigen |
All measurements given are correct to the best of the manufacturers knowledge at the time of input, however due to the manufacturing process, these measurements may vary between batches.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?