missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polyco Healthline Heavy Duty Large Sacks in a Pack, 100 L

Artikelnummer. 31924967
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Clear
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31924967 Clear 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31924967 Lieferant Polyco Healthline Lieferanten-Nr. TCB3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.61 CHF
    15.55 CHF / 100 Stück
    Sparen 28.06 CHF
    64% Rabatt
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Specially designed for heavy-duty applications, providing a reliable and durable solution for waste disposal needs.

  • Category: Refuse Sacks
  • Strength: Heavy Duty
  • Capacity: 100 L
  • Pack format: Flat Pack
  • Designed for general household and industrial waste
  • Suitable for hygienic waste management in offices and workplaces
  • Available colors: Clear
  • Recycled material content: 100% recycled content (Product code: TCB3)

Spezifikation

Autoklavierbar Not Autoclavable
Verschlusstyp Tie
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Material Polythene
Sterilität Non-sterile
Länge (angloamerikanisch) 38 in.
Breite (angloamerikanisch) 18/32 in.
Produkttyp Waste Disposal Bag
Kapazität (angloamerikanisch) 26.4 gal.
Kapazität (metrisch) 100 L
Länge (metrisch) 965 mm
Breite (metrisch) 457/813 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

All measurements given are correct to the best of the manufacturers knowledge at the time of input, however due to the manufacturing process, these measurements may vary between batches.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.