missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tork Tork Extra Starke Reinigungstücher W4, stark und saugfähig, 4 x Tücher
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30057821 Alle ansehen Tork Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Packungsgröße:
4 Stück
40 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
30057821 Blau 4 Stück
30243798 Weiß 40 Stück
2 options

Artikelnummer. 30057821

Marke: Tork 530279

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Tork Extra Starke Reinigungstücher W4

  • Entfernen Sie hartnäckige Öl-, Fett- und Wasserflecken in industriellen Umgebungen mühelos mit diesen Mehrzwecktüchern
  • Das extra starke Design der Putztücher schützt die Hände vor Hitze und scharfen Metallteilen
  • Sparen und helfen Sie der Umwelt – durch unsere exelCLEAN™ Technologie sind bis zu 41% weniger Lösungsmittel nötig
  • Schluss mit teuren Miettüchern – diese langlebigen Industrie Reinigungstücher sind mehrfach verwendbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Heavy-duty Wiper
Länge (angloamerikanisch) 16.34 in.
Länge (metrisch) 41.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 13.98 in.
Breite (metrisch) 35.5 cm
Farbe Blau
Einwegprodukt Reusable
Lage 1-ply
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.