missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tork Tork Extra Starke Reinigungstücher W7, Einzeltuchentnahme, 1 x Tücher
Alle ansehen Tork Produkte

Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Verpackungsmenge:
120/Packung
180/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Mit der tragbaren Box sind Reinigungstücher stets griffbereit – reduzieren Sie damit Arbeitszeit und Abfall
- Optimieren Sie den Verbrauch unserer Einweg-Putztücher mithilfe der Einzeltuchentnahme
- Durch die große Öffnung der Box sind die Tücher auch mit Handschuhen leicht zu greifen
- Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihres Unternehmens: Unsere Verpackung besteht aus 100% recycelten Fasern
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Heavy-duty Wiper |
| Breite (angloamerikanisch) | 13.98 in. |
| Breite (metrisch) | 35.5 cm |
| Farbe | Weiß |
| Verpackungsmenge | 120/Packung |
| Lage | 1-ply |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur