missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Y-Verbinder aus HDPE
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
4.76 mm
9.52 mm
12.7 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Entwickelt für geringe Toleranzen
- Hergestellt aus reinen Materialien
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbereich: -53 bis 65 °C
- Nur durch Ethylenoxid sterilisierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 12.7 mm |
| Material | HDPE |
| Zur Verwendung mit | 12.7 mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -53 °C |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 65 °C |
| Produkttyp | Y-Verbindungsstück |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur