missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ HDPE-Weithalskisten, rund

Artikelnummer. 10321995 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10321995

Marke: Buerkle™ 62820750

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Weithalsige Behälter mit sehr guter Bruchfestigeit für eine bequeme Befüllung. Besonders geeignet für die Lagerung oder den Versand von Pulvern und Granulaten.

  • Transparent, bruchsicher, aus HDPE
  • PP-Schraubdeckel mit PE-Dichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 750 ml
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 53 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Enthält Schraubdeckel
Material HDPE
Menge Je
Klarheit Transparent
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 130 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 94 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt