Learn More
Huenersdorff™ HDPE-Universalbehälter
Der Huenersdorf™ Universalbehälter aus HDPE eignet sich zum Aufbewahren und Transportieren von Laborartikeln. Er ist beständig gegen Säuren und Chemikalien, besitzt einen dicht schließenden Verschluss und lässt sich tiefgefrieren und stapeln.
Marke: Huenersdorff™ 911100
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Universalbehälter
- Natürlich für vielfältige Anwendungen
- Aus lebensmittelechtem Polyethylen
Spezifikation
200 ml | |
Deckel mit Haube | |
HDPE | |
Lebensmittelecht | |
Dicht schließender Verschluss | |
Behälter | |
42 mm |
LDPE | |
Naturfarben | |
Rund | |
Tiefkühlgerät, Spülmaschine, Mikrowelle | |
Stapelbar | |
30/Packung | |
98 mm |