missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ UN-zugelassene HDPE-Flasche mit manipulationssicherem PR-Verschluss mit PTFE-Dichtung

Artikelnummer. 17200574 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
2500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17200574

Marke: Buerkle™ 03042500

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

UN-geprüft und zugelassen. Flasche aus HDPE, auslaufsicher, komplett mit manipulationssicherem PR-Verschluss mit PTFE-Versiegelung. Die Flaschen eignen sich hervorragend für Verpackungszwecke, Probennahme, Probenversand, Lagerung und Versand über den Postdienst.

  • Absolut auslaufsicher
  • Mit UN-Zulassung für Flüssigkeiten
  • Transparent
  • Glockenförmige Kappen mit oder ohne Entgasung auf Anfrage
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 2500 mL
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 29 mm
Material HDPE
Zertifizierung/Konformität UN-Zulassung für Flüssigkeiten
Closure Included Ja
Verschlussmaterial Polypropylen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt