missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ HDPE Messschaufeln / Schaufeln 1500ml (VE=1)
Beschreibung
- Aus HDPE
- Entwickelt für harte industrielle Einsatzzwecke.
- Das runde Design erleichtert die vollständige Übertragung von Probenmaterial
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Kapazität (metrisch) | 1500 mL |
| Farbe | Neutral |
| Produkttyp | Messlöffel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 400 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?