missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ HC-75 Kationenaustausch-Säule

Artikelnummer. 11518114
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11518114

Marke: Hamilton™ 79240

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: Geltyp; Säulenphase: Ionenaustausch

  • Der 8% vernetzte HC-75 verwendete Ligandenaustausch als primären Trennungsmechanismus
  • Bietet einzigartige Selektivität für die Trennung von verschiedenen Arten geladener Analyten, basierend auf der Elektronegativität zum Gegenion
  • Die höheren Kohlenhydratoligomere eluieren zuerst, während die kleineren Di- und Monosaccharide später eluieren

Spezifikation

Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 7.8 mm
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 28 bar (400 psi)
Partikelgröße 9 μm
pH 1 bis 13
Porengröße Geltyp
Menge 1/Packung
Temperatur 25 °C bis 90 °C
USP-Typ Gehäuse L34
Stationäre Phase PSDVB/Sulfonsäure
Verpackungsmaterial PSDVB/Sulfonsäure
Säulentyp Oligosaccharidtrennung
Phase Ionenaustausch
Material Edelstahl
Typ Kationenaustauschsäule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt