missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ HBR 4 gesteuertes Heizbad mit CH-Stecker
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16288461 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16288461

Marke: IKA™ 0020009382

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zylindrisches Heizbad mit integriertem Magnetrührer zur Zirkulation der Temperierflüssigkeit.

  • Zylindrische Badform
  • In die Badbasis integrierte Heizelemente
  • Wärmeübertragungsmedien können niedrigviskoses Öl (50 mPas) oder Wasser (H2O) sein
  • Wärmeabgabe: 1000 W
  • Zwei Tragegriffe
  • Stufenlos einstellbare Sicherheitstemperaturbegrenzung nach DIN 12877
  • Doppellagiger Mantel zum Schutz vor Verbrennungen
  • Digitale Anzeige für Soll-, Ist- und Sicherheitstemperaturen sowie Geschwindigkeit
  • Integrierter Magnetrührer-Antrieb zur Zirkulation der Temperierflüssigkeit für eine bessere Wärmeverteilung im Bad
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Reglertyp Stepless Heat Control
Kapazität (metrisch) 4 L
Display LCD
Enthält RS 232-Schnittstelle, externer Temperaturfühler
Steckertyp CH-Stecker
Höhe (metrisch) 250 mm
Innenhöhe (metrisch) 160 mm
Durchmesser (metrisch) 250 mm
Gewicht (metrisch) 1.4 kg
Elektrische Anforderungen 50/60 Hz
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt