missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Schutzhelme der Serie G2001 dielektrisch 1000 V
Beschreibung
- Ein Sicherheitshelm mit hervorragender Belüftung, einem guten Sichtfeld und einer von nur wenigen leichten Helmen auf dem Markt
- Die 3M™ Uvicator™ Sensorscheibe informiert Sie darüber, wann Ihr Schutzhelm UV-Strahlung ausgesetzt war und wann er ersetzt werden muss
- Die verlängerte Kante auf der Rückseite des Helms bietet zusätzlichen Schutz für den empfindlichen Nackenbereich
- Flache Oberfläche zum Drucken eines Logos, Markennamens usw.
- Einfaches Auswechseln des Schweißbands für Tragekomfort und Hygiene
- Elektrische Isolierung gegen 1000 V AC
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 50365 |
| Farbe | Weiß |
| Enthält | Stirnband aus Leder |
| Material | UV-stabilisiertes ABS |
| Produkttyp | Helm |
| Größe | 54 bis 62 cm |
| Gewicht (metrisch) | 340 g |
| Luftgekühlt | Unbelüftet |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?