missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H100)
Alle ansehen Halyard Produkte

Click to view available options
Abmessungen (L x B):
101 x 101 cm (40 x 40 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
45 x 45 cm (18 x 18 in.)
50 x 50 cm (20 x 20 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
76 x 76 cm (30 x 30 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Packungsgröße:
120 Stück
144 Stück
240 Stück
480 Stück
96 Stück
Beschreibung
- Inspect trays easier and faster than ever
- Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
- Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
- Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
- Made in the USA
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | Meets NFPA Class 1 |
| Farbe | Blue |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Light linen packs, linen gowns, towel packs, single basins and other lighter wrapping needs (0 to 3 lb.) |
| Material | SMS Fabric (H100) |
| Sterilität | Non-sterile |
| Latexfrei | Yes |
| Abmessungen (L x B) | 50 x 50 cm (20 x 20 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 20 in. |
| Länge (metrisch) | 50 cm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur