missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H-B Instrument™ Durac™ Wandthermometer

Artikelnummer. 17561295 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-20°bis +50 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17561295

Marke: H-B Instrument™ B608020400

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Robust und langlebig

  • Rote organische Thermometerfüllung
  • Glas, weiß hinterlegt
  • Auf Kunststoffgehäuse montiert, das die Lampe schützt

Bestellinformation

Abmessungen:2,5 x 9,8 Zoll (63 x 250 mm) (BxH)

Spezifikation

Material Glas
Thermometerfüllung Rote organische Flüssigkeit
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 120 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 0 °F
Min. Temperatur (metrisch) -20 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 bis 120 °F
Temperaturbereich (metrisch) -20°bis +50 °C
Genauigkeit ±1 °C/±2 °F
Unterteilung 1 °C/2 °F
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • H-B DURAC LIQUID-IN-GLASS WALL THERMOMETER; -20 TO 50C, ORGANIC LIQUID FILL
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetone
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt