missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SP Bel-Art™ H-B Durac Plus Prüfthermometer für Ultratiefkühlgeräte; -90 °C bis 25 °C

Artikelnummer. 17521285 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-90°bis 25 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17521285

Marke: SP Bel-Art™ B606000800

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Prüfthermometer von H-B Durac Plus für Ultratiefkühler sind quecksilberfrei, rückführbar auf NIST und decken Bereiche von -90 °C bis 25 °C (-130 °F bis 80 °F) ab.

  • Überprüfen Sie Probentemperaturen in Tiefkühlgeräten/Ultratiefkühlgeräten
  • Die genaue Temperaturmessung ohne Probenkontamination wird mit der gefüllten Flasche (im Lieferumfang enthalten) erreicht, die die Probe nachahmt
  • Setzen Sie das Thermometer in die Flasche ein, und legen Sie es in die Nähe der Proben, um optimale Ergebnisse zu erzielen
  • Thermometer enthalten organische Flüssigkeiten oder EnviroKleen™-zertifizierte Enviro-Safe™-Flüssigkeit und verfügen über dauerhaft abgesicherte Markierungen und bleifreies Glas
  • Die PFA-Beschichtung ausgewählter Thermometer hält im Falle eines Bruchs Glas und Flüssigkeit sicher im Inneren
  • Hergestellt und getestet durch unser USA Qualitätsteam; einzeln serialisiert
  • Enthält eine mehrsprachige Genauigkeits- und Rückverfolgbarkeitserklärung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
  • Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.

Spezifikation

Flaschenfüllung Glasperlen
Flaschengröße 30 ml
Länge gesamt (angloamerikanisch) 5,7 in.
Länge (metrisch) 145 mm
Thermometerfüllung Organische Flüssigkeit
Produkttyp Thermometer
Temperaturbereich (metrisch) -90°bis 25 °C
Genauigkeit ±1,5 °C; ±2,5 °C unter -50 °C.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • H-B DURAC PLUS ULTRA LOW FREEZER VERIFICATION THERMOMETER; -90 TO 25C
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetone
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt