missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ GT4 Tischzentrifugenpakete

Die Fisherbrand™ GT4 Tisch-Zentrifuge ist das Hochleistungsmodell mit hoher Kapazität, das in luftgekühlten oder schnell herunterziehbaren Kühlversionen erhältlich ist

Marke:  Fisherbrand™

Additional Details : Gewicht : 108.00000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15828722

  • 10649.00 CHF / 1 Stück


Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Tischzentrifugenmodelle mit ausgezeichneter Leistung und Kapazität sind in 3 und 4 Litern erhältlich
  • Speziell für Anwendungen mit hohem Durchsatz entwickelt
  • Hervorragende Kapazität und Vielseitigkeit für konische 40x50 ml- oder 96x15 ml-Röhrchen (4L-Version)
  • Es sind auch belüftete und gekühlte Modelle mit schnellem Temperaturabzug erhältlich
  • Das Paket mit drei Litern enthält einen TX-750-Rotor für Geschwindigkeiten bis zu 3488 xg
  • Das Paket mit vier Litern enthält einen TX-1000-Rotor mit hoher Masse, der bei Geschwindigkeiten bis zu 3739 xg einen ausgezeichneten Vibrations- und Unwuchtschutz bietet; mit Adaptern zum Abdrehen von Röhrchen, Platten oder beidem
  • Direktzugriff und einfache Bedienung mit vorgespeicherten Protokollen
  • Display mit Hintergrundbeleuchtung und mehreren Sprachoptionen
  • Schneller Rotorwechsel per Knopfdruck mit dem Auto-Lock& Rotorwechselsystem
  • Korrosionsbeständige und schmierende Rotorquerbeschichtung
  • Ausgestattet mit ClickSeal& Bioabdichtungsdeckel
  • Handschuh- und reinigungsmittelfreundlich, abwischbar
  • 2 Jahre Gewährleistung
Spezifikation

Spezifikation

Direkter, bürstenloser Induktionsantrieb
Sechs Direktzugriffsprogramme
Umgebungstemperatur
GT4 3 l
Tisch-Zentrifuge
4000 U/min
50/60 Hz
<61 dBA
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, 230 V nur: EN 61326, EN 55011B, UL-gelistet, CE-Kennzeichnung, zertifiziert biosicher, RoHS-konform, WEEE-konform
1700 W
GT4 3 l
Ja
86 kg
9h:59min, Dauerbetrieb
4 x 750 ml
TX-750
3488 x G
Nr.
230 V
Aerosoldichter ClickSeal-Deckel
TX-750-Rotor, ClickSeal-Deckel, vier Adapter für 28 x 50 ml konische Röhrchen, vier Adapter für 56 x 15 ml konische Röhrchen
565 mm x 670 mm x 360 mm
Ja
Zwei Jahre Zentrifuge, fünf Jahre Rotor
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation