Learn More
- Home
- Products
- Persönliche Schutzausrüstung
- Handschutz
- Handschuhe für Trockenboxen und Zubehör
- AL Glove Systems GSB-Isolatorbox-Handschuhe
AL Glove Systems GSB-Isolatorbox-Handschuhe
Artikelnummer. 31337517| Artikelnummer. | Größe | Länge (metrisch) | Dicke (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Stulpe |
|---|---|---|---|---|
| 31337517 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337400 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337436 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337484 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337398 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337454 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337483 | Mittel, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337482 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 160 mm |
| 31337497 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 160 mm |
| 31337429 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337439 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337416 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337440 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337495 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337424 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337508 | Groß, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337461 | Groß, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337476 | Groß, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337494 | Groß, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337469 | Groß, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337473 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337396 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337407 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337486 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337493 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337419 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337401 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337457 | Extragroß, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337518 | Extragroß, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337399 | Extragroß, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337467 | Extragroß, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337447 | Extragroß, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337488 | Extragroß, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337462 | Extragroß, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 300 mm |
Beschreibung
Die GSB-Handschuhe von AL Glove Systems bestehen aus Brombutylkautschuk (BBR) und zeichnen sich durch hohe Gasundurchlässigkeit und hohe Beständigkeit gegenüber einer breiten Palette polarer Kohlenwasserstoffe wie Säuren, Estern, Ketonen und Aminderivaten aus. Sie sind äußerst flexibel und hochsensibel. Der GSB-Handschuh ist als PAK-frei eingestuft.
- Gasundurchlässig
- Hohe Beständigkeit gegen das Eindringen von hauptsächlich Sauerstoff, Stickstoff, Edelgasen usw. während der Produktion unter Inertgasatmosphäre in Inertboxen für die Herstellung von elektronischen Bauteilen und Mikrobauteilen.
Flexibel:
- Bietet eine gute Sensibilität im Umgang
- Beständig gegen Chemikalien
- Hohe Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und Toxinen
PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- Methanolschutzstufe 6
- B Aceton-Schutzstufe 6
- I Ethylacetat Schutzstufe 3
- Kalium-Natriumhydroxid 40% Schutzstufe 6
- L Schwefelsäure 96 % Schutzstufe 6
- N Essigsäure 99% Schutzstufe 6
- O Ammoniumhydroxid 25% Schutzstufe 6
- T Formaldehyd 37% Schutzstufe 6
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | PSA Kategorie III Richtlinie 2016/425 EG Typ |
| Chlorinated | Nein |
| Farbe | Schwarz |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Material | Butyl |
| Produkttyp | Trockenbox, Isolierhandschuhe |
| Größe | Groß, 9.5 |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 194 °F |
| Temperature (Metric) Max | 90 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 16 Millionen |
| Dicke (metrisch) | 0.4 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umgang mit empfindlichen oder gefährlichen Stoffen in einer inerten oder abgeschlossenen Atmosphäre |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Trockenbox, Isolator, RABS |
| Grip Design | Glatt |
| Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001:2015 |
| Verpackungsart | /Karton |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | -40 °F |
| Min. Temperatur (metrisch) | -40 °C |
| Länge (angloamerikanisch) | 32 in. |
| Länge (metrisch) | 800 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe | 10 in. |
| Durchmesser (metrisch) Stulpe | 250 mm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.