missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AL Glove Systems GSB-Isolatorbox-Handschuhe

Artikelnummer. 31337508
Change view
Click to view available options
Größe:
Extragroß, 11
Groß, 9.5
Mittel, 8
Länge (metrisch):
800 mm
920 mm
Dicke (metrisch):
0.4 mm
0.6 mm
Durchmesser (metrisch) Stulpe:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Länge (metrisch) Dicke (metrisch) Durchmesser (metrisch) Stulpe
31337508 Groß, 9.5 800 mm 0.6 mm 300 mm
31337400 Mittel, 8 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337436 Mittel, 8 800 mm 0.6 mm 180 mm
31337484 Mittel, 8 800 mm 0.4 mm 200 mm
31337398 Mittel, 8 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337454 Mittel, 8 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337483 Mittel, 8 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337482 Groß, 9.5 800 mm 0.4 mm 160 mm
31337497 Groß, 9.5 800 mm 0.6 mm 160 mm
31337429 Groß, 9.5 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337439 Groß, 9.5 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337416 Groß, 9.5 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337440 Groß, 9.5 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337517 Groß, 9.5 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337495 Groß, 9.5 800 mm 0.6 mm 250 mm
31337424 Groß, 9.5 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337461 Groß, 9.5 920 mm 0.4 mm 200 mm
31337476 Groß, 9.5 920 mm 0.6 mm 200 mm
31337494 Groß, 9.5 920 mm 0.4 mm 250 mm
31337469 Groß, 9.5 920 mm 0.6 mm 250 mm
31337473 Extragroß, 11 800 mm 0.4 mm 180 mm
31337396 Extragroß, 11 800 mm 0.6 mm 200 mm
31337407 Extragroß, 11 800 mm 0.4 mm 225 mm
31337486 Extragroß, 11 800 mm 0.6 mm 225 mm
31337493 Extragroß, 11 800 mm 0.4 mm 250 mm
31337419 Extragroß, 11 800 mm 0.6 mm 250 mm
31337401 Extragroß, 11 800 mm 0.4 mm 300 mm
31337457 Extragroß, 11 920 mm 0.4 mm 300 mm
31337518 Extragroß, 11 800 mm 0.6 mm 300 mm
31337399 Extragroß, 11 920 mm 0.4 mm 225 mm
31337467 Extragroß, 11 920 mm 0.6 mm 225 mm
31337447 Extragroß, 11 920 mm 0.4 mm 250 mm
31337488 Extragroß, 11 920 mm 0.6 mm 250 mm
31337462 Extragroß, 11 920 mm 0.6 mm 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31337508 Lieferant AL Glove Systems Lieferanten-Nr. 1230068101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Flexibel, chemikalienbeständig und gasundurchlässig.

Die GSB-Handschuhe von AL Glove Systems bestehen aus Brombutylkautschuk (BBR) und zeichnen sich durch hohe Gasundurchlässigkeit und hohe Beständigkeit gegenüber einer breiten Palette polarer Kohlenwasserstoffe wie Säuren, Estern, Ketonen und Aminderivaten aus. Sie sind äußerst flexibel und hochsensibel. Der GSB-Handschuh ist als PAK-frei eingestuft.

  • Gasundurchlässig
  • Hohe Beständigkeit gegen das Eindringen von hauptsächlich Sauerstoff, Stickstoff, Edelgasen usw. während der Produktion unter Inertgasatmosphäre in Inertboxen für die Herstellung von elektronischen Bauteilen und Mikrobauteilen.

Flexibel:

  • Bietet eine gute Sensibilität im Umgang
  • Beständig gegen Chemikalien
  • Hohe Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und Toxinen

PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018

  • Methanolschutzstufe 6
  • B Aceton-Schutzstufe 6
  • I Ethylacetat Schutzstufe 3
  • Kalium-Natriumhydroxid 40% Schutzstufe 6
  • L Schwefelsäure 96 % Schutzstufe 6
  • N Essigsäure 99% Schutzstufe 6
  • O Ammoniumhydroxid 25% Schutzstufe 6
  • T Formaldehyd 37% Schutzstufe 6

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) PSA Kategorie III Richtlinie 2016/425 EG Typ
Chlorinated Nein
Farbe Schwarz
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Butyl
Produkttyp Trockenbox, Isolierhandschuhe
Größe Groß, 9.5
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 194 °F
Temperature (Metric) Max 90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 24 mil
Dicke (metrisch) 0.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit empfindlichen oder gefährlichen Stoffen in einer inerten oder abgeschlossenen Atmosphäre
Zur Verwendung mit (Geräte) Trockenbox, Isolator, RABS
Grip Design Glatt
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Verpackungsart /Karton
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Min. Temperatur (metrisch) -40 °C
Länge (angloamerikanisch) 32 in.
Länge (metrisch) 800 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe 12 in.
Durchmesser (metrisch) Stulpe 300 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.