missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Ground Joint-GL 2-Way Stopcocks

Ground Joint-GL 2-Way Stopcocks PTFE, cylindrical stopcock plug, GL screw port and ground joint cone, Type: 2 way, straight bore

Marke:  BOLA E689-18

Artikelnummer. 10608829

  • 153.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ground joint 2-way-stopcock with straight bore and one connection with GL thread or ground joint 3-way-stopcock with L-shaped bore and two connections with GL thread.
  • Cylindrical stopcock plug for good tightness, stop valve with mark of flow direction.
  • Suitable for pressures up to max. 6 bar, or for vacuum.
  • Universal chemical resistance, the flowing product is only exposed to PTFE.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
BOLA Ground Joint-GL 2-Way Stopcocks > 100 x 40 x 57 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt