missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Blood Collection Tubes

Artikelnummer. 15412550
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 mL
Verschlussfarbe:
weiß/schwarz
Zusatzstoff:
Kein Additiv
Röhrchengröße:
16 \tMal; 100 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15412550

Marke: Greiner Bio-One 455001

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Can be used for CSF determinations

 

Polyethylene Therephthalate

 

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Evacuated Blood Collection Tube
Zusatzstoff Kein Additiv
Verschlusstyp Nicht geriffelte Abziehkappe
Kapazität (metrisch) 9 mL
Verschlussfarbe weiß/schwarz
Röhrchengröße 16 \tMal; 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für umfangreiche Forschungsarbeiten in Kliniken und Krankenhäusern
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt