missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Zylinder aus Polypropylen mit eingeprägten blauen Graduierungen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Graduierungen:
1 mL
2 mL
10 mL
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Beschreibung
- PP, hochtransparent
- Kategorie B (DIN 12681/ISO 6706)
- Geprägte blaue Graduierung mit Ringen an den Hauptpunkten
- Bruchsicher
- Justiert auf “In”
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Zertifizierung/Konformität | Kategorie B DIN 12681/ISO 6706 |
| Umfang | Geprägt |
| Enthält | Geprägte blaue Graduierung mit Ringen an den Hauptpunkten |
| Menge | 6/Packung |
| Graduierungen | 10 mL |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Form | Rund |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemiker, während Außenarbeiten und überall dort, wo volumetrische Messungen durchgeführt werden müssen, Labore, Werkstätten |
| Skalenfarbe | Blue |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur