missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brand Graduated pipette 1mL, 0.1mL, type 2, AR-Glas, blue grad, certificate ind

Brand:  Brand 927818

28.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Graduated pipette 1mL, 0.1mL, type 2, AR-Glas, blue grad, certificate ind

Artikelnummer. 17756434

  • 37.68 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Brand Graduated pipette 1mL, 0.1mL, type 2, AR-Glas, blue grad, certificate ind >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt