Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glattes Papier für qualitative und technischen Analysen, Gütegrad 50 S, Blätter
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 50S, Glattpapier für qualitative und technische Analysen, die Papierbögen eignen sich für analytische und technische Zwecke und verfügen über eine mittlere schnelle Filterrate.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-353-500500
Additional Details : Gewicht : 3.00000kg
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
- Mittelschnelle Filtration.
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
120 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
30 Sekunden | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen |
Blatt | |
6 bis 10 μm | |
50 Sekunden | |
0,22 μm | |
500 x 500 mm |