missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Glattes Papier für qualitative und technischen Analysen, Gütegrad 50 S, Blätter

Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 50S, Glattpapier für qualitative und technische Analysen, die Papierbögen eignen sich für analytische und technische Zwecke und verfügen über eine mittlere schnelle Filterrate.

Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-353-225225

Additional Details : Gewicht : 0.74900kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15962770

Menge Preis
1 39.08 CHF / 100 Stück
10 34.52 CHF / 100 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 03-11-2021

Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
  • Mittelschnelle Filtration.
  • nicht steril, Großpackung
Spezifikation

Spezifikation

120 g/m2
Blatt
6 bis 10 μm
0,22 μm
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
225 x 225 mm
50 Sekunden
100/Packung
Filterpapier für qualitative Analysen
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate