missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Faltenfilter mit glatter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 4 b
Für Routineanalysen wie Klärfiltration und Bestimmung von Substanzen
Marke: Sartorius™ FT-4-309-240
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
- Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 % (Gütegrad 100/N < 0.1 %)
- Nassfest
Spezifikation
Gefaltet | |
22 μm/s | |
4 b | |
0,15 mm | |
240 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
Für qualitativtechnische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
240 mm |