missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gosselin™ Gosselin™ runde 50 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben

Artikelnummer. p-8002234
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Sterilität:
Ionisiert
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
600 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11830842

Marke: Gosselin™ LR50A02

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ runde HDPE-Flaschen sind entweder mit einem Schraubverschluss mit einer inneren Dichtlippe oder einem Schraubverschluss mit Wattepfropf ausgestattet.

  • Bruchsicher
  • Lebensmittelqualität
  • Durch Ionisation sterilisiert
  • Abnehmbares Sterilisationszertifikat auf jedem Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Länge (metrisch) 36 mm
Anzahl pro Packung Großpackung
Menge 600/Packung
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 36 mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 77 mm
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 27 mm
Verschlusstyp Einzelner Schraubverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt