missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 150 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Schraubkappe
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
300 Stück
Beschreibung
- Große Öffnung
- Bruchsicher
- Steril oder aseptisch durch Bestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 150 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Beschreibung | Quadratisch |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 37mm |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 50mm |
| Sterilität | Unsteril |
| Breite (metrisch) | 50mm |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Zertifizierung/Konformität | EG N°1935/2004, ISO 11137 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur