missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glycin, 98.5 bis 101.5 % (Trockenbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycine |
Schmelzpunkt | ∼245°C (decomposition) |
Hinweise zum Prozentgehalt | Trockene Basis |
Strukturformel | H2NCH2CO2H |
Beilstein | 635782 |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Formelmasse | 75.07 |
Reinheit (%) | 98.5 to 101.5% |
Dichte | 1.595 |
Menge | 1 kg |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'