missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf GLP (nicht IVD) 5910R gekühlte Zentrifuge

Vielseitige, gekühlte Hochleistungszentrifuge mit einem Hauptausschwingrotor für konische Röhrchen und Platten.

Marke:  Eppendorf 5942000615

Additional Details : Gewicht : 120.00000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15823242

  • 13150.00 CHF / 1 Set


Verfügbar ab
08-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Der Hauptausschwingrotor fasst sowohl konische Röhrchen als auch Platten, ohne dass Rotorbecher oder Adapter ausgetauscht werden müssen
  • Niedrige Zugangshöhe für einfache Bedienung
  • Für Nalgene™ Standardflaschen mit 1 Liter Fassungsvermögen
  • Plattenrotoroptionen zur Zentrifugation aller Arten von MTP-, PCR- und DeepWell-Platten
  • Festwinkelrotoren für molekularbiologische Hochgeschwindigkeitsanwendungen in 0.2 ml- bis 50 ml-Röhrchen
  • Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Kappen und Deckel ermöglichen eine schnelle und ergonomische Deckelverriegelung
  • Leiser Betrieb (<59 db)
  • Kleine Standfläche
  • Automatische Rotor- und Unwuchterkennung
  • FastTemp Funktion zur schnellen Vorkühlung und FastTemp pro™ Funktion zur automatischen Vorkühlung basierend auf vorprogrammierbaren Zeit- und Datumseinstellungen
  • Die Standby-Kühlfunktion hält die Temperatur, wenn die Zentrifuge nicht in Betrieb ist
  • ECO-Abschaltung nach 8 Stunden (anpassbar)
Spezifikation

Spezifikation

−11 bis 40 °C
22,132 x G
10 s bis 99 h 59 min, Dauerbetrieb, Kurzdrehfunktion
230 V, 50/60 Hz
S-4x500
14,000 U/min
EU-Stecker mit Rotor S-4x500, Becher, Adapter 15/50 ml (konisch)
Ja
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation