missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sanplatec™ Glove Box Gas Purge Type, GBC Type

Compact and lightweight acrylic glove box. The small displacement volume helps save gas.

Marke:  Sanplatec™ 18003+BS/RC-GBC

Artikelnummer. 30242890

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1732.06 CHF
    1412.19 CHF / 1 Stück
    Sparen 319.87 CHF
    18% Rabatt

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Compact size and light weight.4
  • The glove port is located on the side of the unit, making it compact in size.
  • The small size and light weight make it easy to place and move.
  • The displacement volume is also small, which saves displacement gas.
  • Main body opening size: 250 x 325 mm
  • Valve: 2 pcs, Outer diameter of connection tube: 6 mm, one-touch type
Spezifikation

Spezifikation

Glove Box
None
0/1 V
None
Acrylic
5.5 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt