missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ GlobalMark™ Vierfarbige Farbbänder mit Panel
Die Farbbänder von Brady sind äußerst robust und wischfest. Dadurch wird sicher gestellt, dass der gedruckte Text über Jahre im Außenbereich und in industriellen Umgebungen gut lesbar bleibt. Die Farbbänder werden in separaten Kassetten geliefert, die ganz einfach in den GlobalMark™.
433.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Vierfarbiges Etikettierband |
---|---|
Farbe | Gelb |
Zur Verwendung mit (Geräte) | GlobalMark™ Drucker |
Länge (angloamerikanisch) | 65.6 yd. |
Breite (angloamerikanisch) | 4.13 in. |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11539313
|
Brady™
076791 |
105 mm schwarzes/rotes/blaues/gelbes Band |
433.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11529313
|
Brady™
076790 |
105 mm schwarzes/rotes/blaues/gelbes Band |
433.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die Farbbänder von Brady sind äußerst robust und wischfest
- Dadurch wird sicher gestellt, dass der gedruckte Text über Jahre im Außenbereich und in industriellen Umgebungen gut lesbar bleibt
- Die Farbbänder werden in separaten Kassetten geliefert, die ganz einfach in den GlobalMark™ Drucker eingesetzt werden und mit einem Klick einrasten
- Patentnummer D481,7555.
Spezifikation
Vierfarbiges Etikettierband | |
GlobalMark™ Drucker | |
4.13 in. | |
105 mm | |
Gedruckter Text hält jahrelang im Freien und in Industriegebieten |
Gelb | |
65.6 yd. | |
60 m | |
60 m x 105 mm | |
1 Rolle |