missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Gilson ASPEC Chromabond™ SiOH SPE-Säulen aus Polypropylen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100mg
500mg
1 g
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Automatisierte Systeme oder CHROMABOND™ Vakuumkammern
- Polypropylen-Säule, Polyethylen-Filterelement
- Hohe Ladekapazität und Trennungseffizienz
- Konstanter Gegendruck, luftdichte Abdichtung
- Standard Luer-Anschluss zur automatischen Festphasenextraktion, parallele Blitzreinigung/-synthese, Hochdurchsatz-Screening/Aufreinigung.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenkapazität (metrisch) | 1 ml |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Säulenbettgewicht | 100mg |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Enthält | Kappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur