missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Gilson ASPEC Chromabond™ SiOH SPE-Säulen aus Polypropylen

Artikelnummer. 12897911 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100mg
500mg
1 g
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12897911

Marke: Macherey-Nagel™ 730071ASP

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für automatisierte Systeme oder Vakuumkammern

  • Automatisierte Systeme oder CHROMABOND™ Vakuumkammern
  • Polypropylen-Säule, Polyethylen-Filterelement
  • Hohe Ladekapazität und Trennungseffizienz
  • Konstanter Gegendruck, luftdichte Abdichtung
  • Standard Luer-Anschluss zur automatischen Festphasenextraktion, parallele Blitzreinigung/-synthese, Hochdurchsatz-Screening/Aufreinigung.

Spezifikation

Säulenkapazität (metrisch) 1 ml
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 100mg
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Enthält Kappe
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt