missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Keimzahlschalen
Click to view available options
Sterilität:
Unsteril
Packungsgröße:
480 Stück
Beschreibung
- Einfach stapelbar
- Mit Belüftung
- Graduiert
- Material: Kristallklares und hitzebeständiges Polystyrol für die optimale mikroskopische Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlusstyp | Stapelbar |
| Farbe | Clear |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Schale für die Keimzählung |
| Lüftung | Ja |
| Höhe (metrisch) | 16 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 94 mm |
Nur für Forschungszwecke Nicht für Diagnoseverfahren, sofern nicht anders angegeben
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur