missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Geranylbromid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Geranyl bromide is used for the preparation of 3,7-dihydroxyflavone derivatives and baicalein. It is also involved in the synthesis of potential flavonoidic modulators of P-glycoprotein activity. Further, it reacts with benzenesulfinic acid to prepare geranyl phenyl sulfone. In addition to this, it takes part in the palladium catalyzed cross coupling with aryl and alkenylgold(I) phosphanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Geranylbromid wird zur Herstellung von 3,7-dihydroxyflavon-Derivaten und Baicalein verwendet und ist auch an der Synthese potenzieller flavonoidischer Modulatoren der P-Glykoprotein-Aktivität beteiligt. Darüber hinaus reagiert es mit Benzenesulfinsäure zur Herstellung von Geranylphenylsulfon. Darüber hinaus ist es an der Palladium-katalysierten Kreuzkopplung mit Aryl- und Alkenylgold(I)-Phosphanen beteiligt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Geranylbromid wird zur Herstellung von 3,7-dihydroxyflavon-Derivaten und Baicalein verwendet und ist auch an der Synthese potenzieller flavonoidischer Modulatoren der P-Glykoprotein-Aktivität beteiligt. Darüber hinaus reagiert es mit Benzenesulfinsäure zur Herstellung von Geranylphenylsulfon. Darüber hinaus ist es an der Palladium-katalysierten Kreuzkopplung mit Aryl- und Alkenylgold(I)-Phosphanen beteiligt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Geranyl bromide |
Dichte | 1.094 |
Siedepunkt | 99°C to 101°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | 95°C (203°F) |
Brechungsindex | 1.504 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1422412 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Formelmasse | 217.16 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'