missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scientific Industries Genie Temp-Shaker 300 mit Sperrklemmen

Artikelnummer. p-7193725
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
UK-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16657672

Marke: Scientific Industries SIG1502

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieser Orbitalschüttler bietet maximale Flexibilität für den Einsatz von Laborgefäßen verschiedener Größe und Form auf einer einzigen Plattform.

  • Die Sperrklemmen bieten maximale Flexibilität für den Einsatz von Laborgefäßen verschiedener Größe und Form auf einer einzigen Plattform.
  • Design mit einzigartigem, flexiblem Zugang.
  • Tür: Direkter physischer Zugriff ohne Beeinträchtigung der Temperatur.
  • Ständer: Die Abdeckung lässt sich beliebig nach Umgebungsanforderung nach links, rechts oder hinten klappen.
  • Entfernung der Abdeckung: Die Abdeckung ist leicht und kann einfach abgenommen werden, um von allen Punkten aus vollen Zugriff zu gewähren.
  • Gewährleistet eine vollständige Ansicht Ihrer Proben aus jeder Richtung einschließlich von hinten.
  • Schnelle Temperaturregelung, die 37 °C in weniger als 3 Minuten und 75 °C in etwa 20 Minuten erreicht.
  • Die Plattformkonfiguration ermöglicht den einfachen Austausch von Plattformen. (Alternative Plattformen sind separat erhältlich)
  • Die Standardplattform für Kolbenklammern ist mit einer Plattform für Kolben oder Becher unterschiedlicher Größe ausgestattet. (Kolbenklammern separat erhältlich)
  • Die Haftmatte ist eine Alternative zu Kolbenklammern für die Befestigung von Kolben oder Bechergläsern verschiedener Größen an der Plattform.
  • Ideal für Behälter wie Flaschen und Becher, die nicht mit herkömmlichen Kolbenklammern befestigt werden können.

Spezifikation

Orbit 19 mm
Tragkraft (metrisch) 3 kg
Drehzahlbereich 35 bis 300 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, EU-Stecker
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 28°C bis 75°C
Wirkleistung 57,5 W
Stromstärke 0,25 A
Produkttyp Genie Temp-Shaker 300 mit Sperrklemmen
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp EU-Stecker
Frequenz 50 Hz
Material Thermoplast, Polycarbonat Kammer
Tiefe (angloamerikanisch) 19 in.
Tiefe (metrisch) 480 mm
Abmessungen (L x B) 450 x 480 mm
Abmessungen (L x B) Plattform 315 x 315 mm
Abmessungen (L x B x H) 450 x 480 x 305 mm
Höhe (metrisch) 305 mm
Länge (angloamerikanisch) 19 in.
Länge (metrisch) 480 mm
Länge (metrisch) Plattform 315 mm
Breite (angloamerikanisch) 19 in.
Breite (metrisch) 480 mm
Breite (metrisch) Plattform 315 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 38 lb.
Versandgewicht (metrisch) 17 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 20 lb.
Gewicht (metrisch) 9 kg
Reglertyp EIN/AUS-Schalter, Touch-Tastatur, digitale Anzeige von Temperatur und Drehzahl
Beschreibung Orbitalschüttler mit variabler Drehzahl, Temperaturregelung und Sperrklemmen
Display Digitalanzeige von Temperatur und Drehzahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Wählen Sie aus 3 Plattformmodellen, die sich einfach und ohne Werkzeug auswechseln lassen. (Die austauschbaren Plattformen sind separat erhältlich)
Enthält Der Schüttler wird mit zwei gepolsterten Sperrklemmen geliefert
Motortyp Pulsweitenmodulation
Betriebsbedingungen Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Die Arbeitsfläche muss waagerecht, robust und rutschfest sein.
Plattformausführung Ratschenklemmen
Modell 3-Wege-Kammerdesign
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt