missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scientific Industries Genie Temp-Shaker 100

Artikelnummer. p-7193721
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
UK-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16627672

Marke: Scientific Industries SIG102

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieser temperaturgeregelte Orbital-Schüttler-Inkubator schüttelt bei 20 bis 100 U/min.

  • Sanftes Orbitalschütteln bis 100 U/min bei Temperaturen von 28 ° bis 75 ° Celsius.
  • Design mit einzigartigem, flexiblem Zugang.
  • Tür: Direkter physischer Zugriff ohne Beeinträchtigung der Temperatur.
  • Ständer: Die Abdeckung lässt sich beliebig nach Umgebungsanforderung nach links, rechts oder hinten klappen.
  • Entfernung der Abdeckung: Die Abdeckung ist leicht und kann einfach abgenommen werden, um von allen Punkten aus vollen Zugriff zu gewähren.
  • Vollständig (360°) durchsichtige Abdeckung – Gewährleistet eine vollständige Ansicht Ihrer Proben aus jeder Richtung einschließlich von hinten.
  • Rutschfestes Tablett mit einzigartiger spritzwassergeschützter Plattform.
  • Optionales Stapeltablett Erhältlich für mehr Kapazität ohne Werkzeugeinsatz.

Spezifikation

Orbit 19 mm
Tragkraft (metrisch) 3 kg
Drehzahlbereich 20 bis 100 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, EU-Stecker
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 28°C bis 75°C
Wirkleistung 57,5 W
Stromstärke 0,25 A
Produkttyp Sanfter Orbitalschüttler mit Temperaturregelung
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp EU-Stecker
Frequenz 50 Hz
Material Polycarbonat-Kammer, Thermoplast-Plattform mit Anti-Rutsch-Gummimatte
Tiefe (angloamerikanisch) 17,6 in.
Tiefe (metrisch) 450 mm
Abmessungen (L x B) 450 x 480 mm
Abmessungen (L x B) Plattform 305 x 305 mm
Abmessungen (L x B x H) 450 x 480 x 305 mm
Höhe (angloamerikanisch) 12 in.
Höhe (metrisch) 305 mm
Länge (angloamerikanisch) 17,6 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 12 in.
Länge (metrisch) 450 mm
Länge (metrisch) Plattform 305 mm
Breite (angloamerikanisch) 19 in.
Breite (metrisch) 480 mm
Breite (metrisch) Plattform 305 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 33 lb.
Versandgewicht (metrisch) 15 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 20 lb.
Gewicht (metrisch) 9 kg
Reglertyp EIN/AUS-Schalter, Touch-Tastatur, digitale Anzeige von Temperatur und Drehzahl
Beschreibung Orbitalschüttler mit variabler Drehzahl, Temperaturregelung und Haftmatte
Modell Genie Temp-Shaker 100, 3-Wege-Kammerdesign
Display Digitalanzeige von Temperatur und Drehzahl
Enthält Der Schüttler wird mit einer haltbaren thermoplastischen Plattform und rutschfesten Gummimatte geliefert
Motortyp Pulsweitenmodulation
Betriebsbedingungen Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Die Arbeitsfläche muss waagerecht, robust und rutschfest sein.
Plattformausführung Plattform mit eingegossenen erhöhten Rändern mit rutschfester Gummimatte
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt