Learn More
Cytiva GD/X Spritzenfilter aus regenerierter Cellulose
Verarbeiten drei bis sieben Mal mehr Probenvolumen als Filter ohne Vorfilter. Whatman™ GD/X Spritzenfilter aus regenerierter Cellulose sind speziell für die Filtration viskoser oder anderweitig schwer filterbarer Proben mit einem hohen Feststoffanteil konzipiert.
Marke: Cytiva 6888-2502
3306.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Bestehend aus einem Gehäuse aus Polypropylen mit einem Vorfiltrationsstapel aus Whatman GMF 150 (Dichtegrad) und GF/F Vorfiltern aus Glasmikrofaser. Diese Konstruktion verhindert den Aufbau von Gegendruck, der typischerweise durch das Blockieren einer ungeschützten Membran entsteht.- Spritzenfilter mit integrierter Vorfiltrierung
- Weiblicher Luer-Lok™ Anschluss; männlicher Luer-Slip-Anschluss
- Der Durchfluss sollte vom Einlass aus erfolgen
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F) bei 15 psi für 20 min.
- Maximale Temperatur 131 °C (267 °F) Filtrationsfläche: 13 mm – 1.3 cm2; 25 mm – 4.6 cm2 Druckbegrenzung: 13 mm – 100 psi; 25 mm – 75 psi
- Alle Materialien biosicher gemäß den Anforderungen der USP-Klasse VI
- Vorfiltrationsmedien: 100 % Borosilikatglasfaser GMF 150 10 μm: 1 μm GF/F 0.7 μm
- Einweg-Filtergeräte sparen Arbeitszeit und gewährleisten gleichzeitig eine konsistente Filtrationsleistung
- Hohe Beladungskapazität für Proben mit hohem Feststoffanteil
- Für Kapillarelektrophorese, HPLC und UV/VIS-Probenvorbereitung geeignet
Nicht sterile GD/X Spritzenfilter sind in zwei Durchmessern erhältlich: 13 und 25 mm sowie in drei Porengrößen: 0.2, 0.45 und 5 μm
Spezifikation
GD/X 25 mm Spritzenfilter, Filtermedium für regenerierte Cellulose, 0.2μ m (1500St.) | |
Regenerierte Cellulose | |
4,6 cm2 | |
Weiblicher Luer-Lock | |
100 % Borosilikatglasfaser GMF 15010μ m: 1 μmGF/F 0.7 μm | |
1500 Stück | |
21.6 x 29.8 mm |
Ja | |
0,2 μm | |
Pigmentfreies Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
5.2 bar (75 psi) | |
>10 ml | |
25 mm |