missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brema Ice Makers™ GB 601 Granular Ice Flaker

Artikelnummer. 15888317
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 kg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15888317 10 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15888317 Lieferant Brema Ice Makers™ Lieferanten-Nr. GB601WQ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5977.30 CHF
    3901.39 CHF / 1 Stück
    Sparen 2075.91 CHF
    34% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Self-contained granular ice flaker

  • Granular ice - 80-82% dry
  • 1 L (water) - 1 kg (ice) - only Air cooled
  • AISI 304 SS Scotch Brite finish
  • Tropical class +43°C
  • Removable and cleanable air filter
  • AISI 304 SS evaporator
  • Air or water cooling system
  • Easy cleanable internal rounded surfaces
  • HCFC-Free insulated storage
  • Dust-proof water basin
  • RoHS Free
  • Disappearing insulated door
  • Electromechanical operation
  • ON-OFF rocker switch
  • Automatic water charge
  • Standard and special voltages

Spezifikation

Umgebungstemperatur (metrisch) +21°C
Stromstärke 10 A
Kühlungsart Water
Kapazität (metrisch) 10 kg
Tiefe (metrisch) 620 mm
Höhe (metrisch) 680 mm
Leistungsaufnahme 420 W
Spannung 220-240 V (50 Hz)
Wasserverbrauch Electrical consumption temperature - +43°C (Standard voltage)
Breite (metrisch) 450 mm
Ertrag 60 kg per day
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.