missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell GAMMEX™ Polyisoprene Plus Glove-in-Glove System Surgical Gloves

Artikelnummer. 17803792 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17803792

Marke: Ansell 340082090

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Synthetic, pre-donned double gloving system of two polyisoprene gloves in one, making it easy to double glove in one don for high risk surgical procedures.

  • ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739 certified
  • High grip under dry and damp conditions
  • Softer and 'stretchier' polyisoprene glove featuring superior comfort compared to Ansell's latex gloves
  • Free from chemical accelerators known to cause chemical Type IV allergies and sensitivities
  • Outer and inner gloves are pre-donned and aligned at the finger tips for easy double gloving in one don, saving on half the donning time
  • 50% less inner packaging materials to help reduce the impact on the environment
  • Outer glove comes off easily for easy intra-operative changes

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe White, Green
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Finger Thickness (English) 16.93 ±1.97 mil
Finger Thickness (Metric) 0.43 ±0.05 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Ja
Material Polyisoprene
Palm Thickness (English) 15.55 ±1.97 mil
Palm Thickness (Metric) 0.4 ±0.05 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 9
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 15.55 ±1.97 mil
Dicke (metrisch) 0.4 ±0.05 mm
Modell GAMMEX-340082
Länge (angloamerikanisch) 12 in. (Outer), 11.9 in. (Inner)
Länge (metrisch) 305 mm (Outer), 303 mm (Inner)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt