missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Gammex™ OP-Handschuhe aus Neopren

Artikelnummer. p-7228436 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17714959

Marke: Ansell 340007055

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Neopren- und chemikalienbeschleunigerfreie OP-Handschuhe verfügen über eine unübertroffene Kombination aus Empfindlichkeit und Haltbarkeit.

  • Latexfrei und 100 % frei von chemischen Beschleunigern
  • Ausgestattet mit der SENSOPRENE™ Technologie für einen dünneren und dennoch robusten Handschuh mit mehr Komfort und Haltbarkeit
  • Bis zu 30 % dünner als die Standard-OP-Handschuhe aus Neopren von Ansell
  • Glatte, mikrostrukturierte Oberfläche für sichere Handhabung und Griffigkeit von Instrumenten
  • Getestet für den Einsatz mit Chemotherapeutika und einer Vielzahl von Chemikalien

Spezifikation

AQL 0,65
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Latex Free Ja
Material Neopren
Gepudert Puderfrei
Größe 5,5
Sterilität Steril
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt