missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell GAMMEX Latex EnLite Gloves

Artikelnummer. 17845473 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17845473

Marke: Ansell 330061065

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

GAMMEX Latex EnLite Gloves are powder-free reliable surgical gloves with a comfortable fit.

  • Unique anatomic formers enhances comfort
  • Exclusive manufacturing processes minimize the risk of developing allergies and sensitivities
  • A chlorination treatment helps make donning easy
  • Straight cuff provides a secure hold on the gown
  • Smooth with micro-textured finish for secure instrument handling and grip
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator Free No
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Natural
Einwegprodukt Reusable
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Finger Thickness (English) 8.66 ± 0.79 in.
Finger Thickness (Metric) 0.22 ± 0.02 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use Laboratory
Latex Free No
Material Natural Rubber Latex
Palm Thickness (English) 8.07 ± 0.79 in.
Palm Thickness (Metric) 0.21 ± 0.02 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Surgical Gloves
Größe 6,5
Sterilität Sterile
Dicke (angloamerikanisch) 8.07 ± 0.79 in.
Dicke (metrisch) 0.21 ± 0.02 mm
Verpackungsart Carton
Länge (angloamerikanisch) 11.2 in.
Länge (metrisch) 285 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato