missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ G-L PCR-Röhrchenadapter

Artikelnummer. 16278701 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1,5 bis 2 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16278701

Marke: IKA™ 0030001346

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

G-L PCR-Röhrchenadapter für den Einsatz mit 1,5 bis 2 ml-Rotor.

  • Adapter
  • PCR-Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) 1,5 bis 2 ml
Beschreibung Durchmesser: 6 mm
Enthält 6/Pckg.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt