missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Sicherheitstscheider basierend auf dem SCAT™ „ARNold“-Tupferserie
- Gebrauchsfertige Kits, bestehend aus Sicherheitstnichtern und Zylinderadaptern
- Aus hochwertigem Kunststoff für eine dauerhafte und lang anhaltende Verwendung
- Adapter sind mit allen GL45-Sicherheitsttern der „ARNold“- und „MARCO“-Serie kombinierbar
- Verfügbar für alle gängigen Fädenarten und -größen
- Auch aus elektronisch leitendem Material für Ex-Bereiche erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 650 mL |
| Verschlusstyp | Klappdeckel |
| Farbe | Schwarz |
| Höhe (metrisch) | 210 mm |
| Enthält | Deckel, Spritzschutz, herausnehmbares Sieb, Erdungskabel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SCAT ARNold-Tunkel |
| Material | HDPE-EC |
| Produkttyp | Sicherheitstrichter |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?