Learn More
Fungilab™ Silikonöle (Standard)
Standardsilikonöle zur Prüfung und Kalibrierung von Standardölen für Rotationsviskosimeter.
Marke: Fungilab™ V12Z38
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Silikonviskositätsstandards wurden spezifisch für die Anwendung mit Rotationsviskosimetern für Viskositätstests und Gerätekalibrierung entwickelt.
- Werden in einsatzbereiten Packungen von 600 ml geliefert, sodass die Überführung der Probe in Test-Bechergläser nicht erforderlich ist
- Viskositätswerte werden bei 20 °C und 25 °C abgelesen
- Alle Standardöle werden mit dem jeweiligen Kalibrierzertifikat geliefert
- Sofortige Lieferung aus dem Bestand
- Geringste Unsicherheitsspanne
- Sind mit internationalen Testmethodenprotokollen konform
- Vollständig auf nationale Normen rückverfolgbar
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- Haltbarkeit von zwei Jahren
Compliance
Zertifiziert gemäß internationaler Norm BS EN ISO/IEC 17025.
Spezifikation
BS EN ISO / IEC 17025 | |
Rotationla viscometer | |
600mL | |
2kg | |
12,309 MPa at 25°C |
Für Viskositätsprüfungen und die Messgerätekalibrierung | |
Silicone Standard Oil | |
600mL | |
Ready-to-use Packs |