Learn More
Fungilab™ ISO 2431 Fließbecher-Viskometer
Messen Sie die Viskosität von Farbe, Tinte, Lacken und ähnlichen Produkten. Das ISO 2431 entsprechende Messbecher-Viskosimeter ist in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Fungilab™ FCI006
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Liefert kinematische Viskositätsdaten
- Die Daten werden in der Regel in Sekunden der Durchflusszeit ausgedrückt, wenn die Flüssigkeit bei einer bestimmten Temperatur durch eine Öffnung fließt
- Die Viskosität wird aus der Durchflusszeit in Centistoke (cSt) berechnet.
- Die Kalibrierzertifikate werden mit den Bechern geliefert
Spezifikation
6 | |
ISO 2431, Kalibrierungszertifikat | |
Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Edelstahlöffnung | |
0.7 kg | |
Auslaufbecher-Viskosimeter |
6.0 mm | |
Kalibrierungszertifikat | |
6 | |
Verwendung in der Herstellung von Lacken, Tinten, Anstrichstoffen und ähnlichen Produkten | |
190 bis 680 cSt |