missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fungilab™ ISO 2431 Fließbecher-Viskometer

Messen Sie die Viskosität von Farbe, Tinte, Lacken und ähnlichen Produkten. Das ISO 2431 entsprechende Messbecher-Viskosimeter ist in verschiedenen Größen erhältlich.

Marke:  Fungilab™ FCI005

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11806441

Menge Preis
1 257.66 CHF / 1 Stück
6 234.83 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
25-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

  • Liefert kinematische Viskositätsdaten
  • Die Daten werden in der Regel in Sekunden der Durchflusszeit ausgedrückt, wenn die Flüssigkeit bei einer bestimmten Temperatur durch eine Öffnung fließt
  • Die Viskosität wird aus der Durchflusszeit in Centistoke (cSt) berechnet.
  • Die Kalibrierzertifikate werden mit den Bechern geliefert
Spezifikation

Spezifikation

5
ISO 2431, Kalibrierungszertifikat
Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Edelstahlöffnung
0.7 kg
Auslaufbecher-Viskosimeter
5.0 mm
Kalibrierungszertifikat
5
Verwendung in der Herstellung von Lacken, Tinten, Anstrichstoffen und ähnlichen Produkten
100 bis 350 cSt
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation