missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vollbereichsanzeige, pH-Bereich 1 – 13, für pH-Messung, Fisher Chemical

Artikelnummer. p-7073649 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
0.10 Liter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10366340

Marke: Fisher Chemical U/0025/PB05

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Anzeige des gesamten Bereichs, pH-Wertebereich 1 bis 13, für die Messung des pH-Wertes, Fisher Chemical, Menge: 500 ml, Verpackung: Kunststoffbeschichtete Glasflasche, MDL-Nummer: 283286, physische Form: Flüssigkeit

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

MDL-Nummer 283286

Spezifikation

Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Full range indicator, pH range 1-13
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl alcohol, Methyl alcohol
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt