missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco FreeZone Konsolen-Gefriertrockner mit Edelstahlspule und Spülventil, Eco-Cool-Kältemittel
Alle ansehen Labconco Corporation ProdukteBeschreibung
- Die aufrechte Edelstahl-Sammlerspirale kann 6 l, 12 l oder 18 l Eis aufnehmen, bevor sie aufgetaut werden muss
- Zu den Kollektortemperaturoptionen gehören -50 °C für wasserbasierte (wässrige) Proben und -84 °C für Proben mit niedrigem Gefrierpunkt (einschließlich Acetonitril)
- Beinhaltet praktische Funktionen wie Heißgas-Abtauen, einen USB Anschluss an der Seite und eine Ethernet-Verbindung auf der Rückseite
- Verwendet ein umweltfreundliches Kältesystem (HCFC/CFC-frei) und erfüllt die EU-Anforderungen an niedrige GWP
- Das interne Coil-Design hilft dabei, Dämpfe effizient einzuschließen und eine bessere Gefriertrocknungsleistung zu gewährleisten
- Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren sind für die Arbeit mit korrosiven Verbindungen erhältlich
- Lyo-Works OS zeigt eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumniveaus
- 5 in. Ein vollfarbiger Touchscreen macht Überwachung und Betrieb einfach.
- Unterstützt flexible Programmierung und Steuerung optionaler Trocknungszubehörteile
- Die optionale End-Zone™ Funktion hilft zu erkennen, wann das Gefriertrocknen der Flasche abgeschlossen ist
- One-Touch-Datenprotokollierung hilft, die Probenqualität zu verbessern und die Gesamtlaufzeit zu verkürzen
- Einstellungen können angepasst werden, darunter Sprache, Zeitzone, Temperatur und Vakuum
- Kann automatisch Benachrichtigungen und Betriebsupdates an die von Ihnen eingegebenen E-Mail-Adressen senden
- Eingebaute Schutzfunktionen helfen, die Vakuumpumpe sicher zu halten, darunter automatische Luftfreigabe nach dem Abschalten, Feuchtigkeitserkennung zur Verhinderung eines Anlaufs und automatisches Abschalten bei Entdeckung eines Lecks
- Eine Vakuumpumpe (mindestens 98 l/min) ist erforderlich, und Trocknungszubehör sowie Gefrierglaswaren können je nach Aufbau (nicht enthalten) ebenfalls benötigt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gefriertrockner |
| Kapazität (metrisch) | 6 L |
| Sublimation Rate | Verstellbar |
| Anzahl Einschübe | 0 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -84 °C |
| Kältemittel | Eco-Cool |
| Material | Pulverbeschichteter Stahl |
| Enthält | Edelstahlspule, Spülventil |
| Steckertyp | Alle außer Nordamerika |
| Spannung | 230 V |
Eine Vakuumpumpe mit einem Hubraum von mindestens 98 Litern/Minute, Trocknungszubehör und Gefriertrocknungsglas (falls kein Großgefriertrocknung) sind erforderlich (nicht enthalten).
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?